WAGO - Transformador Serie 855 42mm 600A/5A clase 0,5 cable 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria - 600 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0.5 VA
Clase de precisión - 0.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
855-5005/600-000
Ref.Sonepar
868728
EAN
4055143056380
Modelo:
Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria:
600 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0.5 VA
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
sí
Anchura de la apertura:
42...42 mm
Diámetro de apertura:
42 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


