WAGO - Transformador Serie 855 intensidad inserción 1000A/1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 1000 A
Intensidad nominal secundaria - 1 A
Potencia aparente nominal secundaria - 10 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
190 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
855-501/1000-1001
Ref.Sonepar
261862
EAN
4050821616948
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
1000 A
Intensidad nominal secundaria:
1 A
Potencia aparente nominal secundaria:
10 VA
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
43.7 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


