WAGO - WMB-Inline;para Smart Printer;2000 unidades en rollo;blanco

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - WMB-Inline;para Smart Printer;2000 unidades en rollo;blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 4 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2009-114

Ref.Sonepar

1286840

EAN

4045454744908

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

4 mm

Color:

Blanco

Libre de halógenos:

sí

WMB-Inline; para Smart Printer; 2000 unidades en rollo; extensible 4 - 4,2 mm; sin impresión; enclavable; blanco

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO