WALLBOX - Cargador de vehículo Plus B 230V 7.4KW CABLE T2 5M Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia nominal de conexión - 7.4 kW
Anchura - 163 mm
Altura - 163 mm
Profundidad - 82 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 1 - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PLP1-0-2-2-9-002
Ref.Sonepar
840971
EAN
8436575273259
Potencia nominal de conexión:
7.4 kW
Anchura:
163 mm
Altura:
163 mm
Profundidad:
82 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 1:
1
Longitud del cable de carga:
5 m
Con interruptor automático:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK08
Funcionamiento y configuración por app:
sí
Sección transversal del conductor conectable:
10...10 mm²
Un producto de WALLBOX
Descubra la serie WALLBOX


