WALLBOX - Kit Pulsar Plus B 230V 7.4KW CABLE T2 5M + N1CT 80A + CABLE DOCK BLANCO

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia nominal de conexión - 7.4 kW

  • Anchura - 163 mm

  • Altura - 166 mm

  • Profundidad - 82 mm

  • Número de conectores del vehículo Tipo 1 - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K1PLP1-0-2-2-9-001

Ref.Sonepar

899919

EAN

8436607541219

Potencia nominal de conexión:

7.4 kW

Anchura:

163 mm

Altura:

166 mm

Profundidad:

82 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 1:

1

Longitud del cable de carga:

5 m

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK08

Funcionamiento y configuración por app:

Sección transversal del conductor conectable:

10...10 mm²

Kit compuesto por cargador vehículo eléctrico Pulsar Plus diseñado para carga inteligente de gran potencia y de tamaño pequeño. con una potencia máxima de 7.400W. Un medidor de potencia N1CT Power Meter monofásico de 80A con soporte de carril DIN incluido y soporte para toma y manguera

Un producto de WALLBOX

Descubra la serie WALLBOX