WALLBOX - Kit Pulsar Plus N 230V 7.4KW CABLE T2 5M + N1CT 80A + CABLE DOCK NEGRO

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia nominal de conexión - 7.4 kW

  • Anchura - 163 mm

  • Altura - 166 mm

  • Profundidad - 82 mm

  • Número de conectores del vehículo Tipo 1 - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K1PLP1-0-2-2-9-002

Ref.Sonepar

899920

EAN

8436607541202

Potencia nominal de conexión:

7.4 kW

Anchura:

163 mm

Altura:

166 mm

Profundidad:

82 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 1:

1

Longitud del cable de carga:

5 m

Con interruptor automático:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK08

Funcionamiento y configuración por app:

Sección transversal del conductor conectable:

10...10 mm²

Control desde la app o a través de la plataforma online myWallbox, bloquea/desbloquea tu cargador y ajusta la potencia. App disponible para dispositivos Android y iOS. Idiomas disponibles: Castellano, Inglés, Alemán, Holandés. Wallbox actualiza sus versiones disponibles de software a petición del cliente. Recargas hasta 8 veces más rápidas y máxima potencia para disminuir los tiempos de recarga. Fácil de instalar, utilizar y disfrutar. Compatible con todas las instalaciones domésticas, tanto en garaje privado como parking comunitario. Saca el máximo rendimiento a tu coche y logra un consumo más eficiente.

Un producto de WALLBOX

Descubra la serie WALLBOX