WALLBOX - Medidor de energía trifásico hasta 250A (EM330 + 3 pinzas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
000002140
Ref.Sonepar
856400
EAN
8436575277974
Desbloquea nuevas funcionalidades de myWallbox, como Power Boost, combinando un medidor de energía de pinza con tu cargador inteligente.Evita apagones y costosas facturas eléctricas con Power Boost. La energía suministrada a tu cargador se ajustará automáticamente para satisfacer las demandas energéticas actuales de tu hogar. Ajusta automáticamente la potencia de carga de tu coche. Solo para instalaciones trifásicas de hasta 250 A Fácil instalación Compatible con Pulsar Plus, Commander 2, Copper SB
Un producto de WALLBOX
Descubra la serie WALLBOX