WALTHER - BASE MONDO S/E 16 A. 2P+T - 00810001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de tomas de salida - 1
Número de módulos (sistema modular) - 0
Tipo de conexión - Abrazadera de enchufe
Con tapa con bisagras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00810001
Ref.Sonepar
200366
EAN
4015609003433
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de tomas de salida:
1
Número de módulos (sistema modular):
0
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Con tapa con bisagras:
sí
Con protección para niños:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Montaje con aislamiento:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Otros
Método de montaje:
Otros
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
230 V
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Un producto de WALTHER
Descubra la serie WALTHER


