WALTHER - BASE MONDO S/E 16 A. 2P+T IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
00810067
Ref.Sonepar
491383
EAN
8430892189033
Base MONDO semiempotrada 16A 2P+TT IP67 CEEtyp es una pieza que cuenta con 2 polos+T y una intensidad de 16A. La base de color azul cuenta con el grado de protección IP67. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.
Un producto de WALTHER
Descubra la serie WALTHER