Fin de vida

WALTHER - BASE MONDO S/E 16 A. 2P+T IP67 - 00810067

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
WALTHER - BASE MONDO S/E 16 A. 2P+T IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00810067

Ref.Sonepar

596915

EAN

8430892189033

Base MONDO semiempotrada 16A 2P+TT IP67 CEEtyp es una pieza que cuenta con 2 polos+T y una intensidad de 16A. La base de color azul cuenta con el grado de protección IP67. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.

Un producto de WALTHER

Descubra la serie WALTHER