WALTHER - BASE S/E 32 A. 2P+T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
008439306
Ref.Sonepar
1153305
EAN
4015609020164
Base semiempotrada 32A 2P+TT IP667 CEEtyp es una pieza recta que cuenta con 2 polos+T y una intensidad de 32A. Esta base semiempotrada cuenta con el grado de protección IP667. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además la pieza está disponible en diferente intensidad.
Un producto de WALTHER
Descubra la serie WALTHER