WALTHER - CLAVIJA 32 A. 2P+T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
008239306
Ref.Sonepar
1153302
EAN
4015609014286
Clavija 32A 2P+TT IP667 CEEtyp es una pieza que cuenta con 2 polos+T y una intensidad de 32A. La clavija cuenta con el grado de protección IP667. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.
Un producto de WALTHER
Descubra la serie WALTHER