WALTHER - PROLONGADOR 63 A. 3P+T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
008360406
Ref.Sonepar
1006428
EAN
4015609017553
Prolongador 63A 3P+TT CEEtyp IP447 es una pieza que cuenta con 3 polos+T y una intensidad de 63A. El prolongador cuenta con el grado de protección IP447. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.
Un producto de WALTHER
Descubra la serie WALTHER