WEIDMULLER - Abrazadera CB 200x2,5mm negro - 7940006051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 2.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 200 mm
Grosor de la conexión - 1.1 mm
Diámetro del paquete - 51...2 mm
Mínima resistencia a la tracción - 80 N
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
7940006051
Ref.Sonepar
568370
EAN
4032248520138
Anchura de banda:
2.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
200 mm
Grosor de la conexión:
1.1 mm
Diámetro del paquete:
51...2 mm
Mínima resistencia a la tracción:
80 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
10...60 °C
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento de plástico
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Otros
Aprobado por UL:
sí
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


