WEIDMULLER - Accesorio borne AEB 35 SC/1 BK - 2475310000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Accesorio borne AEB 35 SC/1 BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Material - Plástico

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2475310000

Ref.Sonepar

879107

EAN

4050118487114

Color:

Negro

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Ángulo de fijación lateral, WEMID GF 30, negro, Carril: TS 35, atornillado. El ángulo de fijación lateral garantiza un encaje seguro de manera permanente en el carril de montaje y evita deslizamientos. El ángulo de fijación lateral tiene opciones de rotulación para señalizadores de conjunto y la opción de recibir clavijas de prueba.