WEIDMULLER - Accesorio imán WIL-MAGNET - 2526810000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 38 mm
Anchura - 238 mm
Altura - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2526810000
Ref.Sonepar
419387
EAN
4050118537871
Longitud:
38 mm
Anchura:
238 mm
Altura:
1.5 mm
PT - Bornes. PT13 - Bornes Serie SAK. Electricidad. Aparellaje eléctrico. Accesorios. Accesorio imán WIL-MAGNET


