WEIDMULLER - Accesorio puente KSBR/2 ZTL 6 - 1771820000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Accesorio puente KSBR/2 ZTL 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1771820000

Ref.Sonepar

333221

EAN

4032248126644

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

8 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal KSBR/2 ZTL6. Accesorios, 10 A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER