WEIDMULLER - Acondicionador señal divisora convector WAS5 RSV

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Acondicionador señal divisora convector WAS5 RSV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fuente de alimentación - Otros

  • Número de rangos de entrada 4 mA ... 20 mA - 1

  • Número de rangos de salida 0 mA ... 20 mA - 1

  • Número de rangos de salida 4 mA ... 20 mA - 1

  • Número de canales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8444950000

Ref.Sonepar

96446

EAN

4032248102099

Tipo de fuente de alimentación:

Otros

Número de rangos de entrada 4 mA ... 20 mA:

1

Número de rangos de salida 0 mA ... 20 mA:

1

Número de rangos de salida 4 mA ... 20 mA:

1

Número de canales:

1

Altura:

92.4 mm

Anchura:

17.5 mm

Profundidad:

112.4 mm

Temperatura de operación:

70...70 °C

Construcción de dispositivo:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Aisladores pasivos WAS5 CCC LP 0-20/0-20mA. Conexión brida-tornillo. Los aisladores pasivos están disponibles en la versión de un canal o de dos canales. Las homologaciones internacionales como ATEX zona 2, UL C1D2 y FM Div2 permiten su empleo en entornos con riesgo de explosión. Los aisladores pasivos sirven para la separación galvánica de señales estandarizadas 0/4...20 mA. Los módulos alimentados por bucles de corriente del lado de la entrada reciben la energía requerida para la transferencia y la alimentación de señales de la señal activa 0/4...20 mA. Los separadores pasivos tienen un consumo extremadamente bajo de corriente y, en campo, se pueden emplear allí donde no se dispone de ninguna fuente de alimentación idónea. Estos equipos se utilizan en los procesos con diferentes aplicaciones, como separadores y amplificadores de señal para eliminar, por ejemplo, errores de medida que aparecen por diferencias de potencial de tierra.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER