WEIDMULLER - Acoplador IE-M12-COUP

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Acoplador IE-M12-COUP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Apantallado - sí

  • Material de la carcasa - Metal/plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8901640000

Ref.Sonepar

140266

EAN

4032248658206

Modelo:

Único

Tipo de contacto:

Hembra

Apantallado:

sí

Material de la carcasa:

Metal/plástico

Acoplamiento IE-M12-COUP, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP 67

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER