WEIDMULLER - Acoplador por relé TRS 230VUC 1CO 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1479740000
Ref.Sonepar
993685
EAN
4050118288070
Módulo de relé, 230 V UC ±5 %, LED verde, Rectificadores, 1 Contacto conmutado (AgNi) , 250 V AC, 16 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba di. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER