WEIDMÜLLER - Acoplador relé RCMKIT-I 24VAC 2CO LD - 8920950000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8920950000
Ref.Sonepar
1188620
EAN
4032248692200
Módulo de relé, 24 V AC, LED rojo, 2 Contacto conmutado (AgNi) , 240 V AC, 12 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER