WEIDMULLER - Acoplador relé RCMKITP-I 24VDC 4COTRAK - 8935520000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 16.8...30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8935520000
Ref.Sonepar
568415
EAN
4032248711758
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
16.8...30 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
28 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
78.3 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


