WEIDMULLER - Acoplador relé SCM-I 4CO - 8869420000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8869420000
Ref.Sonepar
174051
EAN
4032248614271
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
14
Anchura:
27.2 mm
Altura:
77 mm
Profundidad:
61.5 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


