WEIDMULLER - Acoplador relé SCM-I MARK - 8869460000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 8.5 mm
Anchura - 26.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8869460000
Ref.Sonepar
200824
EAN
4032248614417
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
8.5 mm
Anchura:
26.5 mm
Altura:
8 mm
Acoplador Relé SCM-I MARK. RIDERSERIES RCM. Clip de señalización para marcar las bases portarrelés RIDERSERIES RCM. Señalizadores individuales adaptables (no Multicard), Adaptables en los 4 niveles de la base portarrelés. No es posible imprimir con PrintJet, el clip de señalización puede pegarse de forma opcional con ESG ... K Multicard.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


