WEIDMULLER - Acoplador relé SRC-I MARK - 8869530000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8869530000
Ref.Sonepar
333855
EAN
4032248614479
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
8.5 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
8 mm
Acoplador relé SRC-I MARK. RIDERSERIES RCI. Clip de señalización para marcar las bases portarrelés RIDERSERIES RCI. Señalizadores individuales adaptables (no Multicard), adaptables en los 4 niveles de la base portarrelés, no es posible imprimir con PrintJet. El clip de señalización puede pegarse de forma opcional con ESG ... K Multicard.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


