WEIDMULLER - Acoplador relé TOS 5VDC 230VAC 1A - 1127390000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 4...6 V
Intervalo de tensión secundario - 24...240 V
Tipo de tensión de salida - CA
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 1 A
Tipo de salida digital - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1127390000
Ref.Sonepar
275044
EAN
4032248909131
Intervalo de tensión primaria:
4...6 V
Intervalo de tensión secundario:
24...240 V
Tipo de tensión de salida:
CA
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
1 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
sí


