WEIDMULLER - Acoplador relé TOZ 24VUC 24VDC 2A - 1127300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1127300000
Ref.Sonepar
993944
EAN
4032248908882
Relés de estado sólido, 24 V UC ±10 %, Rectificadores 3...33 V DC, 2 A, Conexión directa. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.