WEIDMULLER - Acoplador relé TRZ 24VDC 1CO 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...28.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1479840000
Ref.Sonepar
332746
EAN
4050118287868
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
12.8 mm
Altura:
90.5 mm
Profundidad:
87.8 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


