WEIDMULLER - Adaptador acodado IE-M12 - 8901630000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Adaptador acodado IE-M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Otros

  • Con resistencia eléctrica de terminal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8901630000

Ref.Sonepar

333868

EAN

4032248653584

Conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Otros

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Apantallado:

sí

Adaptador IE-M12-ADAP A., acodado, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP 65