WEIDMULLER - Adaptador conector TIA F10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Número de polos - 10
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 125 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1463520000
Ref.Sonepar
194874
EAN
4050118323535
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Número de polos:
10
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
125 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
62 mm
Anchura:
51 mm
Altura:
43 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


