WEIDMULLER - Adaptador HDC CM Bus 2BS TPDPC - 1806030000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 34 mm
Altura - 47.4 mm
Anchura - 11.4 mm
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 32 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1806030000
Ref.Sonepar
585719
EAN
4032248275144
Longitud:
34 mm
Altura:
47.4 mm
Anchura:
11.4 mm
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
32 V
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento de plástico
Con conductor de protección:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


