WEIDMULLER - Adaptador HDC CM Bus 2SS PDPA - 1806060000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 43 mm
Anchura - 11.4 mm
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 32 V
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento de plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1806060000
Ref.Sonepar
333294
EAN
4032248275182
Altura:
43 mm
Anchura:
11.4 mm
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
32 V
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento de plástico
Módulo bus HDC CM BUS 2SS PBDP. Conectoress industriales, Módulo ConCept
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


