WEIDMULLER - Adaptador IE-AD-M12XRJ45-180 - 1400620000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Adaptador IE-AD-M12XRJ45-180

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Otros

  • Apantallado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1400620000

Ref.Sonepar

608507

EAN

4050118202526

Conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Otros

Apantallado:

sí

Adaptador IE-AD-M12XRJ45-180 Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Conexión 1: RJ45 8(8) Tipo de conexión, conexión 1: Enchufe Conexión 2: Otros Tipo de conexión, conexión 2: Otros Apantallado: sí