WEIDMULLER - Adaptador interface TIAL F20 - 1463550000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Número de polos - 20
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 60 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1463550000
Ref.Sonepar
332736
EAN
4050118331783
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Número de polos:
20
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
60 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
62 mm
Anchura:
102 mm
Altura:
43 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


