WEIDMULLER - ADAPTADOR RECTO IE-M12-ADAP S

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - ADAPTADOR RECTO IE-M12-ADAP S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Otros

  • Apantallado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8901620000

Ref.Sonepar

574132

EAN

4032248653577

Conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Otros

Apantallado:

sí

Adaptador IE-M12-ADAP S, recto, RJ45, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP 65

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER