WEIDMULLER - Adhesivo 17,8x34 WRITE-ON B (10H/B) blanco

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Adhesivo 17,8x34 WRITE-ON B (10H/B) blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Etiqueta adhesiva

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 6...16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1695711044

Ref.Sonepar

333076

EAN

4008190924652

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Etiqueta adhesiva

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

6...16 mm

Diámetro del cable:

5...7 mm

Longitud:

18 mm

Anchura:

34 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Bastón

Señalizadores para cables y conductores LM WO 18/34 WS. LaserMark, 5-7mm, 34x18mm, blanco. Los señalizadores de cable LM WriteOn, en hojas DIN A4, se utilizan para la identificación de cables y conductores con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la superficie rotulada del señalizador. Protección de la señalización ante suciedad y abrasión gracias al adhesivo de la tira transparente. Rotulación sencilla y rápida mediante impresión láser DIN-A4 o con rotulador STI.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER