WEIDMULLER - Adhesivo 22,8x55 WRITE-ON B (10H/B) blanco - 1695721044

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Adhesivo 22,8x55 WRITE-ON B (10H/B) blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Etiqueta adhesiva

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 10...50 mm

  • Diámetro del cable - 6.8...12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1695721044

Ref.Sonepar

177782

EAN

4008190924676

Modelo:

Etiqueta adhesiva

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

10...50 mm

Diámetro del cable:

6.8...12 mm

Longitud:

23 mm

Anchura:

55 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Método de montaje:

Bastón

Señalizadores para cables y conductores LM WO 23/55 WS. LaserMark, 6,8-12mm, 55x23mm, blanco. Los señalizadores de cable LM WriteOn, en hojas DIN A4, se utilizan para la identificación de cables y conductores con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la superficie rotulada del señalizador. Protección de la señalización ante suciedad y abrasión gracias al adhesivo de la tira transparente. Rotulación sencilla y rápida mediante impresión láser DIN-A4 o con rotulador STI.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER