WEIDMULLER - Adhesivo 25.4x65 WRITE-ON A (10H/B) amarillo - 1695731687

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Adhesivo 25.4x65 WRITE-ON A (10H/B) amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Etiqueta adhesiva

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...70 mm

  • Diámetro del cable - 8.2...14.3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1695731687

Ref.Sonepar

680255

EAN

4008190924713

Modelo:

Etiqueta adhesiva

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

16...70 mm

Diámetro del cable:

8.2...14.3 mm

Longitud:

25 mm

Anchura:

68 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Bastón

Señalizadores para cables y conductores LM WO 25/68 GE. LaserMark, 8,2-14,3mm, 68x25mm, amarillo. Los señalizadores de cable LM WriteOn, en hojas DIN A4, se utilizan para la identificación de cables y conductores con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la superficie rotulada del señalizador. Protección de la señalización ante suciedad y abrasión gracias al adhesivo de la tira transparente. Rotulación sencilla y rápida mediante impresión láser DIN-A4 o con rotulador STI.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER