WEIDMULLER - Adhesivo 35,5x93 WRITE-ON B (10H/B) blanco - 1695741044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Etiqueta adhesiva
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 25...120 mm
Diámetro del cable - 9.5...22.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1695741044
Ref.Sonepar
419342
EAN
4008190924720
Modelo:
Etiqueta adhesiva
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
25...120 mm
Diámetro del cable:
9.5...22.3 mm
Longitud:
36 mm
Anchura:
93 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Bastón
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


