WEIDMULLER - Adhesivo DKB LOGIMARK 81/23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Longitud - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1226620000
Ref.Sonepar
740325
EAN
4050118170702
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Longitud:
85 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
85 mm
Tiras adhesivas DKB CC 85/27. MetalliCard, 85x27mm, transparente. Los señalizadores MetalliCard, disponibles en aluminio y acero inoxidable, dan respuesta a una amplia gama de necesidades de identificación. Las etiquetas de aluminio anodizado son una opción asequible para un gran número de aplicaciones, además, el empleo de varios colores garantiza una impresión de grandes contrastes. En las exigentes industrias química y de procesos, puedes confiar en los señalizadores de acero inoxidable MetalliCard gracias a su excelente resistencia. Sus formatos cubren cualquier necesidad de identificación. Garantizan una señalización de elevada calidad tanto en equipos pequeños como en placas de identificación. MetalliCard ofrece además una gran variedad de opciones de intalación. MetalliCard son señalizadores de uso universal gracias a sus múltiples sistemas de fijación: adhesivo, remachado, con portaetiquetas o carriles, o en combinación con abrazaderas de acero inoxidable.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


