WEIDMULLER - Alicates corte UNIVERSAL CUTTER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano
Longitud total - 160 mm
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9041470000
Ref.Sonepar
37017
EAN
4008190397777
Construcción/funcionamiento:
Mecánico a una mano
Longitud total:
160 mm
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


