WEIDMULLER - ALICATES KBZ 180 RED-LINE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 180 mm
Recorte de adhesivo - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Diseño de empuñadura - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9046290000
Ref.Sonepar
239292
EAN
4032248356485
Longitud:
180 mm
Recorte de adhesivo:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Otros
Con protección contra impactos:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


