WEIDMULLER - ALICATES KBZ 200 RED-LINE - 9046300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Recorte de adhesivo - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Diseño de empuñadura - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9046300000
Ref.Sonepar
568443
EAN
4032248356492
Longitud:
200 mm
Recorte de adhesivo:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Otros
Con protección contra impactos:
no
Tenaza KBZ 200. Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables. Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900. A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.


