WEIDMULLER - Alicates SWIFTY SET - 9006060000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano
Longitud total - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9006060000
Ref.Sonepar
46159
EAN
4032248257638
Construcción/funcionamiento:
Mecánico a una mano
Longitud total:
35 mm
Alicate accionable con una mano SWIFTY SET. Herramienta para cortar y atornillar. Herramienta combinada de corte y atornillado Swifty y Swifty set para cortar sin deformar cables de cobre rígidos hasta 1,5 mm2 y flexibles hasta 2,5 mm2.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER