WEIDMULLER - Alicates UNIVERSAL 1 - 9041250000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 190 mm
Recorte de adhesivo - no
Modelo de chispa de baja intensidad - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9041250000
Ref.Sonepar
37016
EAN
4008190893156
Longitud:
190 mm
Recorte de adhesivo:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Con protección contra impactos:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


