WEIDMULLER - ALICATES VZZ S RED-LINE - 9046470000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud total - 210 mm
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Diseño de empuñadura - Dos componentes
Con protección contra impactos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9046470000
Ref.Sonepar
333932
EAN
4032248357741
Longitud total:
210 mm
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
no
PW - Herramientas+ Terminales. PW60 - Herramientas Corte. Herramientas. Herramientas manuales. De uso general. Alicates VZZ S RED-LINE


