WEIDMULLER - Ángulo de fijación lateral Serie W WEW 35/2 V0 GF SW - 1479000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Negro
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1479000000
Ref.Sonepar
332745
EAN
4050118286779
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Negro
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
8 mm
Altura:
56 mm
Profundidad:
46.5 mm


