WEIDMULLER - Ángulo de fijación lateral Serie Z ZEW 35 V0 - 1264170000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Beige
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Sin tornillos
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1264170000
Ref.Sonepar
311088
EAN
4050118137170
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Beige
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Sin tornillos
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
6 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
40 mm


