WEIDMULLER - Ángulo fijación EW 35 TS 35 - 0383560000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Beige
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0383560000
Ref.Sonepar
36876
EAN
4008190181314
Color:
Beige
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
8.5 mm
Altura:
46 mm
Profundidad:
27 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


