WEIDMULLER - Ángulo fijación EW15 TS 15 - 0382860000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Beige
Método de montaje - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0382860000
Ref.Sonepar
36874
EAN
4008190187804
Color:
Beige
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
10 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
21 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


